Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D S29386 Shunt Trip 120vac Hd Hg Jd Jg | AF6PPY 1MAJ3

SQUARE D S29386 Shunt Trip 120vac Hd Hg Jd Jg

Raktáron
Tétel: AF6PPY Típus: S29386Kereszthivatkozás: 1MAJ3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€686.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShunt utazás
AC feszültség besorolása120 VAC
erősítők0.08
frame típusaH, J, L.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.37
Hajó hossza (cm)3.15
Hajószélesség (cm)3.25
HS-kód8536308000

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SQUARE D S29382 Shunt Trip | AG8UUL S29382€686.65
SQUARE D S29383 Shunt Trip | AG8UUM S29383€567.48
ajánlatkérés
SQUARE D S29385 Shunt Trip | AG8UUN S29385-
ajánlatkérés
SQUARE D S29387 Shunt Trip | AG8UUP S29387€686.65
SQUARE D S29388 Shunt Trip | AG8UUQ S29388€567.48
ajánlatkérés
SQUARE D S29389 Shunt Trip | AG8UUR S29389€567.48
ajánlatkérés
SQUARE D S29390 Shunt Trip | AG8UUT S29390€686.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D S29386 Shunt Trip 120vac Hd Hg Jd Jg
€686.65 /Mértékegység