Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB3601021 megszakító csavaros 3 pólusú 60a | AF9GWF 2GLN4

SQUARE D QOB3601021 Megszakító csavar, 3 pólus 60a

Raktáron
Tétel: AF9GWF Modell: QOB3601021Kereszthivatkozás: 2GLN4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€664.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők60
Megszakító típusaShunt utazás
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Keret méret100A / QO
Hossz3.12 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret8 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB3601021 Megszakító csavar, 3 pólus 60a
€664.88 /Mértékegység