Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB320-2100 Miniature Circuit Breaker, 20A, 3 Pole, 120 / 240VAC | CE6HUE

SQUARE D QOB320-2100 miniatűr megszakító, 20A, 3 pólus, 120 / 240 VAC

Raktáron
Tétel: CE6HUE Modell: QOB320-2100

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€387.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaQOB
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.8
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)8.61
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOB320-2100 megszakító a panelek és kapcsolótáblák hibás áramok elleni védelmére
    • 3 pólusú konfiguráció termikus-mágneses kioldási lehetőséggel, hogy elkerülje a kioldást enyhe túlterhelés esetén, de azonnal reagáljon a súlyos túlfeszültségekre
    • Csavaros rögzítési kialakítás nyomólemezes kapcsokkal a QO sorozatú teherközpontokban történő gyors rögzítéshez
    • 14-8 AWG méretű alumínium és réz huzalt tartalmaz
    • 1A riasztókapcsoló távoli figyelmeztető jelzés biztosítására és a kioldási állapot jelzésére
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€428.41
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€481.83
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€738.93
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€87.98
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€93.62
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€82.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB320-2100 miniatűr megszakító, 20A, 3 pólus, 120 / 240 VAC
€387.71 /Mértékegység