Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB3150VH Qwik-Open megszakító, csavaros, VisiTrip, 150 A, 240 VAC | AF9FQW 2DM84

SQUARE D QOB3150VH Qwik-Open megszakító, csavaros, VisiTrip, 150 A, 240 VAC

Raktáron
Tétel: AF9FQW Modell: QOB3150VHKereszthivatkozás: 2DM84

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€2,947.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők150
Megszakító típusaNagy megszakító kapacitás
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Keret méret100A / QO
Hossz3.5 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret300 kcmil
Min. Vezetékméret4 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.773
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Qwik-Open felcsavarozható megszakító ideális az NQ vagy NQOD panelekkel való használatra a túláramvédelem biztosítására
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó védelmet biztosít
    • Felszerelt kapcsokkal a 4 AWG és 300 kcmi közötti vezetékméretek fogadására, valamint VisiTrip jelzővel, amely megjeleníti az áramkör kioldási/szakadási állapotát
    • UL-listás / CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB3150VH Qwik-Open megszakító, csavaros, VisiTrip, 150 A, 240 VAC
€2,947.97 /Mértékegység