Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB225VH Miniature Circuit Breaker, 25A, 22kAIC at 240V, 1 Phase | CE6HRN

SQUARE D QOB225VH miniatűr megszakító, 25A, 22kAIC 240V-on, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CE6HRN Modell: QOB225VH
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
€138.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők25
frame típusaQOB
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOB225VH megszakító az áteresztőáramok korlátozására az áramelosztási alkalmazásokban a későbbi alkatrészek védelmére
    • Kioldás nélküli kapcsoló mechanizmus a fogantyú pozitív jelzéséhez
    • A Visi-Trip jelző vizuálisan jelzi, ha a megszakító kioldotta és megszakította az áramkört; a megszakító visszaállítható a fogantyú OFF állásba, majd ON állásba tolásával
    • Csavarozható kialakítás az egyszerű és gyors telepítéshez az NQO és NQOD panelekbe
    • Hőmágneses kioldóelem, kalibrálva 40 ° C környezeti hőmérsékleten, azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó funkciók biztosítása érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB225VH miniatűr megszakító, 25A, 22kAIC 240V-on, 1 fázis
€138.30 /Mértékegység