Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB120K Bolt-On Circuit Breaker, 1P, Key Operated, 10kA @120 / 240V | CE6HRG

SQUARE D QOB120K csavaros megszakító, 1P, kulcsos, 10kA 120 / 240V

Raktáron
Tétel: CE6HRG Modell: QOB120K

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€132.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaQOB
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D QOB120K QOB sorozatú megszakító túláramvédelemre és AC és DC rendszerek bekapcsolására
    • A csavaros rögzítési lehetőség gyors és biztonságos helyszíni telepítést tesz lehetővé NQD és NQOD panelekkel
    • Kioldásmentes billenőmechanizmussal rendelkezik, gyors elkészítéssel, gyors törési funkcióval, amely szabadon mozog a véghelyzetből a kioldó helyzetbe
    • Szabványos termikus-mágneses kioldó egység azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciók biztosítására
    • Visi-Trip jelzővel van felszerelve, amely megjeleníti a megszakító kioldott állapotát
    • 40°C-on kalibrálva alkalmas 120 VAC fluoreszkáló világítási terhelések kapcsolására
    • Kulcsos működtetésű mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a megszakító kézi beállítását BE, KI vagy alaphelyzetbe
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB120K csavaros megszakító, 1P, kulcsos, 10kA 120 / 240V
€132.29 /Mértékegység