Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D QO270VH Dugaszolható megszakító 70a 2p 22ka 240v | AF9GXW 2GLW1

SQUARE D QO270VH dugaszolható megszakító 70a 2p 22ka 240v

Raktáron
Tétel: AF9GXW Modell: QO270VHKereszthivatkozás: 2GLW1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€239.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők70
Megszakító típusaNagy megszakító kapacitás
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret8 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásDobozfül
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetékméretAC feszültség besorolásaLÉG @ 120VACMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásSzélességLÉG @ 240VACÁr
SQUARE D QO115HM dugós megszakító 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Csavaros szorító0.75 "10kA€38.70
SQUARE D QO120 dugaszolható megszakító, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Csavaros szorító0.75 "10kA€18.28
D SQUARE D QO120HM 20A 1p 10ka 120v megszakító AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1Csavaros szorító0.75 "10kA€38.70
SQUARE D QO120VH dugaszolható megszakító 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Csavaros szorító0.75 "22kA€46.23
SQUARE D QO130 dugaszolható megszakító, 30A, 120/240V AC, 1 pólus | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Csavaros szorító0.75 "10kA€16.84
SQUARE D QO130VH Dugaszolható megszakító 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Csavaros szorító0.75 "22kA€46.23
D SQUARE D QO140 Dugaszolható megszakító 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Csavaros szorító0.75 "10kA€19.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO270VH dugaszolható megszakító 70a 2p 22ka 240v
€239.60 /Mértékegység