SQUARE D QO220SWN-1021 dugaszolható megszakító, 10 kAIC 120 V-on, 20 A, 2 pólusú | CE6HQH

SQUARE D QO220SWN-1021 dugaszolható megszakító, 10 kAIC 120 V-on, 20 A, 2 pólus

Tétel: CE6HQH Modell: QO220SWN-1021

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők20
frame típusaQO
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D SQUARE D QO115K dugaszolható megszakító, 10 kAIC, 240 V, 15 A, 1 pólusú | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL távvezérelt megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 öntött házas megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 2 pólusú szabványos kioldó áramköri megszakító, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 miniatűr megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO220SWN-1021 dugaszolható megszakító, 10 kAIC 120 V-on, 20 A, 2 pólus