SQUARE D QO120-1201 Miniature Circuit Breaker, Plug-in Mount, 10kAIC at 240V | CE6HQR

SQUARE D QO120-1201 miniatűr megszakító, dugaszolható, 10 kAIC 240 V-on

Tétel: CE6HQR Modell: QO120-1201

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők20
frame típusaQO
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QO120-1201 UL-listás megszakító, amely a panelek és kapcsolótáblák hibás áramai ellen véd
    • Nyomólemezes csatlakozókkal felszerelve egy- vagy kétvezetékes végződések biztosítására, ideális 60 vagy 75 fokos vezetékekhez
    • Visi-Trip jelző, amely vizuális jelzést ad, ha a megszakító megszakadt és megszakította az áramkört, és egy segédkapcsoló, amely távoli jelet kínál, jelezve, hogy az érintkezők nyitva vagy zárva vannak-e
    • Hőmágneses kioldó mechanizmus, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D SQUARE D QO115K dugaszolható megszakító, 10 kAIC, 240 V, 15 A, 1 pólusú | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL távvezérelt megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 öntött házas megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 2 pólusú szabványos kioldó áramköri megszakító, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 miniatűr megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO120-1201 miniatűr megszakító, dugaszolható, 10 kAIC 240 V-on