Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QGP22200TM Csavar a megszakítón Qgp 200 Amper 240vac 2p 65kaic@240v | AG8UFC

SQUARE D QGP22200TM csavar a megszakítón Qgp 200 Amper 240vac 2p 65kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8UFC Modell: QGP22200TM

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,550.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás65kAIC @ 240V
erősítők200A
frame típusaQGP
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.476
Hajó magassága (cm)11.71
Hajó hossza (cm)24.61
Hajószélesség (cm)16

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D QGP22125TM csavar a megszakítón Qgp 125 Amper 240vac 2p 65kaic@240v | AG8UFA QGP22125TM125A2-
ajánlatkérés
SQUARE D QGP22150TM Csavar a megszakítón Qgp 150 Amper 240vac 2p 65kaic@240v | AG8UFB QGP22150TM150A2€1,550.42
SQUARE D QGP32070TM Csavar a megszakítón Qgp 70 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UFD QGP32070TM70A3€2,464.08
SQUARE D QGP32100TM Csavar a megszakítón Qgp 100 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UFE QGP32100TM100A3€2,464.08
SQUARE D QGP32150TM Csavar a megszakítón Qgp 150 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UFF QGP32150TM150A3€2,464.08
SQUARE D QGP32200TM Csavar a megszakítón Qgp 200 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UFG QGP32200TM200A3€2,464.08
SQUARE D QGP32225TM Csavar a megszakítón Qgp 225 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UFH QGP32225TM225A3€2,464.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QGP22200TM csavar a megszakítón Qgp 200 Amper 240vac 2p 65kaic@240v
€1,550.42 /Mértékegység