Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QDL22150 megszakító 150a 2p 240vac fül | AF9HNH 2JWY7

SQUARE D QDL22150 megszakító 150a 2p 240vac fül

Raktáron
Tétel: AF9HNH Modell: QDL22150Kereszthivatkozás: 2JWY7
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
€959.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők150
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3.93 "
Keret méret250A / QD
Magasság6.47 "
Magas erősségű utazás beállítása2400A
Alacsony erősségű utazás beállítása1200A
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret300 kcmil
Min. Vezetékméret4 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságPólusok számaFázisSzélességÁr
SQUARE D QDL22070 megszakító 70a 2p 240vac fül | AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47 "213"€1,086.43
D Négyzet QDL22080 megszakító 80a 2p 240vac Lug | AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47 "213"€2,008.54
D Négyzet QDL22100 megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47 "213"€959.05
SQUARE D QDL22110 megszakító 110a 2p 240vac fül | AF9HMY 2JWX4 QDL221101106.47 "213"€1,668.41
SQUARE D QDL22125 megszakító 125a 2p 240vac fül | AF9HND 2JWY1 QDL221251256.47 "213"€959.05
SQUARE D QDL22175 megszakító 175a 2p 240vac fül | AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47 "213"€959.05
SQUARE D QDL22200 megszakító 200a 2p 240vac fül | AF9HNQ 2JXA1 QDL222002006.47 "213"€959.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QDL22150 megszakító 150a 2p 240vac fül
€959.05 /Mértékegység