Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QBA222002 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 200 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TUG

SQUARE D QBA222002 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 200 amper 240vac 3p 10kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8TUG Modell: QBA222002

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€783.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők200A
frame típusaQBA
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.151
Hajó magassága (cm)11.71
Hajó hossza (cm)31.19
Hajószélesség (cm)20.09

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D QBA221001 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 100 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTQ QBA221001100A€808.70
SQUARE D QBA221002 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 100 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTR QBA221002100A€808.70
SQUARE D QBA221101 Áramköri megszakító, I-vonalas stílusú plug-in 110 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTT QBA221101110A€808.70
SQUARE D QBA221102 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 110 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTU QBA221102110A-
ajánlatkérés
SQUARE D QBA221104 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú csatlakozó 110 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTV QBA221104110A€808.70
SQUARE D QBA221251 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 125 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTW QBA221251125A€808.70
SQUARE D QBA221252 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 125 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TTX QBA221252125A€808.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBA222002 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 200 amper 240vac 3p 10kaic@240v
€783.04 /Mértékegység