SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V | CE6HKD

SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V

Raktáron
Tétel: CE6HKD Model: PLL34100U44A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€26,425.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők1000
frame típusaPLL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)41
Hajó hossza (cm)20.4
Hajószélesség (cm)21.01
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D PLL34100U44A molded case circuit breaker ideal for preventing damage to electrical equipment due to current overload or short circuit
    • 125 kA-os 240 VAC, 100 kA 480 VAC és 25 kA 600 VAC megszakítási besorolásokat biztosít
    • Comes equipped with lug terminals to accommodate wires (copper / aluminium) of sizes ranging between 500 kcmil & 3 AWG
    • v
    • Termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú idejű áramkorlátozó funkciókat kínál
    • IEC besorolású, CSA tanúsított és UL felsorolt

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
SQUARE D PLL34100 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V, 3 Phase | CE6HKL 34100 PLL480€12,967.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V
€26,425.88 /Mértékegység