SQUARE D MXL36800 öntött tokos megszakító, MXL, 3P, 800A, 65kAIC 480V-on | CE6HJA

SQUARE D MXL36800 öntött ház megszakító, MXL, 3P, 800A, 65 kAIC 480 V-on

Tétel: CE6HJA Típus: MXL36800
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők800
frame típusaMXL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D MXL36800 megszakító, amely szabványos, nagy megszakítású keretekhez használható, hogy megvédje az elektromos áramköröket az áram túlterhelésétől
    • Micrologic, nem cserélhető kioldás, LSI áramkorlátozó funkcióval, programozható és állítható kioldási beállítások/li>
    • CSA tanúsítvánnyal és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D MXL36600 öntött tokos megszakító, 65kAIC, 480V, 600A, 3 pólusú | CE6HHZ MXL36600600-
ajánlatkérés
SQUARE D MXL36400 öntött ház megszakító, 3P, 400A, 600VAC, átmenő | CE6JVD MXL36400400-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MXL36800 öntött ház megszakító, MXL, 3P, 800A, 65 kAIC 480 V-on