D SQUARE D MHL36500 megszakító, tápfeszültség, 500 A, 600 VAC, 3P, 65kAIC @ 480V | AG8RQQ

SQUARE D MHL36500 megszakító, betáplálás, 500 A, 600 VAC, 3P, 65kAIC@480V

Raktáron
Tétel: AG8RQQ Típus: MHL36500

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,775.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők500A
frame típusaMHL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.534
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)35.81

Termék részletek:

    • A Square D MHL36500 egy 3 pólusú, 3 fázisú öntött házas megszakító, amely rövidzárlat- és túlterhelésvédelmet biztosít az ipari és kereskedelmi elektromos rendszerek számára.
    • 500 A / 600 V-on működik, vezeték- és terhelésoldali kapcsokkal rendelkezik az egyszerű betáplálás érdekében, valamint termikus-mágneses kioldó egységgel, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet MHL361000 Megszakító 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQJ MHL3610001000A3600V€15,249.29
D SQUARE D MHL361200 megszakító tápellátása 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQK MHL3612001200A3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D MHL36300 megszakító tápellátása 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQL MHL36300300A3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D MHL36350 megszakító tápellátása 350 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQM MHL36350350A3600V€10,775.27
D SQUARE D MHL36400 megszakító tápellátása 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQN MHL36400400A3600V€10,775.27
SQUARE D MHL36450 megszakító 450 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQP MHL36450450A3600V€10,775.27
SQUARE D MHL36600 megszakító 600 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQR MHL36600600A3600V€10,951.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MHL36500 megszakító, betáplálás, 500 A, 600 VAC, 3P, 65kAIC@480V
€10,775.27 /Mértékegység