SQUARE D LAL36300MB Molded Case Circuit Breaker, 3P, 600VAC/250VDC, 300A | CE6HEA

SQUARE D LAL36300MB öntött tokos megszakító, 3P, 600VAC/250VDC, 300A

Cikkszám: CE6HEA Típus: LAL36300MB

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők300
frame típusaLAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.38
Hajó magassága (cm)23.39
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)29.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LAL36300MB circuit breaker suitable for use with industrial control panels and power distribution equipment to protect circuits against current overloads and short circuits
    • Thermal-magnetic trip unit to provide both time-delayed and instantaneous current limiting functions
    • Jellemzők: 42 kA 240 VAC, 30 kA 480 VAC és 22 kA 600 VAC esetén
    • Line- and load-side lug terminals provide better wiring in compact spaces
    • Megfelel az UL, CSA és IEC szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaPólusok számaFázisFeszültségÁr
SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard 21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 megszakító 350a 2p 600vac fül | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard 21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard 21-€6,665.36
D Négyzet LAL26300 megszakító 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard 21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard 33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard 33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard 33-€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL36300MB öntött tokos megszakító, 3P, 600VAC/250VDC, 300A