SQUARE D LAL36300-8041 öntött ház megszakító, 600V, 300A, átmenő | CE6HDX

SQUARE D LAL36300-8041 öntött házas megszakító, 600V, 300A, átmenő

Tétel: CE6HDX Típus: LAL36300-8041
€5,142.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők300
frame típusaLAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)14.83
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LAL36300-8041 megszakító ipari vezérlőpanelekhez és elektromos elosztó berendezésekhez az áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Tartalmaz terhelési és vezetékoldali füleket, amelyek alkalmasak 600 kcmil - 1 AWG, illetve 250 kcmil - 1 AWG méretű réz és alumínium huzalok befogadására
    • Hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciók, amelyek azonnali reagálást tesznek lehetővé súlyos túlfeszültség esetén, miközben elkerülik az enyhe túlterhelések miatti kioldást
    • CE-jelölés, CSA-tanúsítás, UL-jegyzék és IEC-jóváhagyás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaPólusok számaFázisFeszültségÁr
SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard 21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 megszakító 350a 2p 600vac fül | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard 21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard 21-€6,665.36
D Négyzet LAL26300 megszakító 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard 21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard 33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard 33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard 33-€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL36300-8041 öntött házas megszakító, 600V, 300A, átmenő
€5,142.12 /Mértékegység