SQUARE D LAL36300-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, Shunt Trip

Tétel: CE6HEN Típus: LAL36300-1021

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők300
frame típusaLAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.56
Hajó magassága (cm)23.39
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)30
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LAL36300-1021 megszakító ipari vezérlőpanelekhez és áramelosztó berendezésekhez az áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Features interrupt ratings of 42 kA at 240 VAC, 30 kA at 480 VAC and 22 kA at 600 VAC
    • Line- & load-side lug terminals provide better wiring in compact spaces; suitable for reverse-feed applications
    • Long-time and instantaneous trip functions for responding against severe power surges at once while avoiding tripping on mild overloads
    • Megfelel az UL, CSA és IEC szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaPólusok számaFázisFeszültségÁr
SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard 21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 megszakító 350a 2p 600vac fül | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard 21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard 21-€6,665.36
D Négyzet LAL26300 megszakító 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard 21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard 33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard 33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard 33-€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL36300-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, Shunt Trip