SQUARE D KCL34250 megszakító 250 amper 480vac 3p 65kaic@480v

Tétel: AG8QYA Modell: KCL34250
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők250A
frame típusaKCL
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)19.05

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
D Négyzet KCL34125 Megszakító 125 Amper 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXW KCL34125125A-
ajánlatkérés
SQUARE D KCL34150 megszakító 150 Amper 480vac 3p 65kaic@480v | AG8QXX KCL34150150A€6,251.02
D SQUARE D KCL34200 megszakító 200 amperes tápellátással 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXY KCL34200200A€5,166.13
ajánlatkérés
SQUARE D KCL34225 megszakító 225 Amper 480vac 3p 65kaic@480v | AG8QXZ KCL34225225A€5,166.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KCL34250 megszakító 250 amper 480vac 3p 65kaic@480v