SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J öntött tokos megszakító, JLL, 250A, 600VAC | CE6JQY

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC

Tétel: CE6JQY Model: JLL36000S25

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaJLL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)18.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D JLL36000S25 PowerPact J molded case circuit breaker for use as automatic switch in panelboards and Legacy SQD circuit breakers
    • Features magnetic trip for providing instantaneous current limiting trip function during short-circuit scenarios
    • Equipped with line & load side lug terminals for accommodating wires (Al or Cu) and unit mounting for smooth installation
    • UL-listed, CSA-certified and IEC-compliant

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SQUARE D JLL36250M75 PowerPact öntött tokos megszakító, J keret, 100A, 600VAC | CE6JQX JLL36250M75€4,440.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC