Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JJA36250U44X öntött tokos megszakító, I-Line, 250A, 65kAIC 480V-on | CE6HCW

SQUARE D JJA36250U44X öntött tokos megszakító, I-Line, 250A, 65kAIC 480V-on

Raktáron
Cikkszám: CE6HCW Típus: JJA36250U44X
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
€9,815.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaDJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.204
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D JJA36250U44X típusú JJA sorozatú megszakító, amelyet a túlzott áram megszakítására terveztek, hogy megvédje az elektromos eszközöket a sérülésektől
    • I-Line stílusú plug-in az egyszerű telepítés érdekében, alkalmas fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • A rakományoldali füles kapcsok 3 AWG és 350 kcmil közötti méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezésére szolgálnak
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldóegységgel, amely felülírja az enyhe ingadozásokat, és azonnal reagál, ha hibás áramnak van kitéve
    • 40 Celsius fokos környezeti hőmérsékletet képes elviselni
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D JJA36150 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 150 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36175 Áramköri megszakító I-line stílusú csatlakozó 175 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V€4,168.92
SQUARE D JJA36200 megszakító, I-line stílusú, dugaszolható, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36225 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 225 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€4,168.92
D Négyzet JJA36250 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€4,541.52
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J megszakító, 3P, fázis ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€5,475.76
SQUARE D JJA36200SN öntött tokos megszakító, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JJA36250U44X öntött tokos megszakító, I-Line, 250A, 65kAIC 480V-on
€9,815.70 /Mértékegység