Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D HOM290 Dugaszolható megszakító 90a 2p 10ka 240v | AA9GJT 1D362

SQUARE D HOM290 dugaszolható megszakító 90a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AA9GJT Modell: HOM290Kereszthivatkozás: 1D362
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
€99.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
erősítők90
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.98 "
Hossz3.13 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2/0
Min. Vezetékméret4 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaAIC besorolásMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásFeszültségÁr
SQUARE D HOM115 Dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€13.62
SQUARE D HOM115GFI dugaszolható megszakító, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€133.39
D SQUARE D HOM120 Dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€14.22
SQUARE D HOM120GFI dugós megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€257.54
SQUARE D HOM130 Dugaszolható megszakító 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€14.22
SQUARE D HOM140 Dugaszolható megszakító 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€16.00
SQUARE D HOM150 Dugaszolható megszakító 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€16.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOM290 dugaszolható megszakító 90a 2p 10ka 240v
€99.00 /Mértékegység