A Square D HOM120DF megszakítót elosztópanelekben, terhelési központokban és elektromos panelekben használják az áramkörök és a csatlakoztatott eszközök potenciális veszélyek elleni védelmére. Ez az egypólusú megszakító dugós rögzítéssel rendelkezik a hatékony és egyszerű telepítés és csere érdekében a kompatibilis elektromos paneleken vagy terhelési központokon belül. Ez az UL-listán szereplő kétfunkciós megszakító átfogó védelmet nyújt túlterhelés, rövidzárlat, ív- és testhibák ellen. Két, 14-8 AWG méretű réz vagy alumínium vezeték befogadására alkalmas bilincscsatlakozóval rendelkezik. Ennek a megszakítónak a környezeti levegő hőmérséklete 104 °F.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a kombinált ív- és földzárlat-megszakító között?
V. A kombinált ívhiba-megszakító a soros és párhuzamos íves hibákat egyaránt észleli, segít megelőzni a meglazult vagy sérült vezetékek által okozott elektromos tüzeket, míg a földzárlatos megszakító észleli a forró és nullavezetők közötti áramáramlás egyensúlyhiányát, védelmet nyújtva az ellen. áramütés a földbe való szivárgás miatt.
K. Mi az elfogadható vezetéktartomány a szorítókapcsokhoz?
V. A szorítókapocs 14 és 8 AWG közötti réz vagy alumínium vezetékméretek fogadására alkalmas.
K. Mennyi ennek a dugaszolható megszakítónak a névleges rövidzárlati árama?
V. A névleges rövidzárlati áramerőssége 10 kA.