SQUARE D HLA261004 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 100 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQM

SQUARE D HLA261004 áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amper 600vac 2p 100kaic@480v

Tétel: AG8PQM Modell: HLA261004

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás100kAIC @ 480V
erősítők100A
frame típusaHLA
Pólusok száma2
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet HLA260351 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260352 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260354 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260802 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260804 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260901 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260902 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLA261004 áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amper 600vac 2p 100kaic@480v