SQUARE D HLA260201 PowerPact H Circuit Breaker, 20A, 2 Poles, 50kA@600VAC | CE6HBM

SQUARE D HLA260201 PowerPact H megszakító, 20A, 2 pólus, 50kA@600VAC

Tétel: CE6HBM Modell: HLA260201
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaHLA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HLA260201 öntött házas megszakító magas megszakító keretekkel való használatra, hogy megvédje az elektromos rendszereket a rövidzárlatoktól és túlterhelésektől
    • A hőmágneses kioldó egység azonnali és hosszú távú kioldási funkciókat is biztosít
    • Egyedülálló I-Line rögzítés saru-terhelés csatlakozásokkal egyszerű telepítést és javítást tesz lehetővé
    • 14 - 3/0 AWG méretű réz és alumínium vezetékek befogadására alkalmas
    • Megfelel a CSA, IEC, CE és UL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet HLA260351 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260352 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260354 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260802 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260804 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260901 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260902 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLA260201 PowerPact H megszakító, 20A, 2 pólus, 50kA@600VAC