Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJL36150M74 PowerPact H Motor Circuit Protector, 600V, 25kAIC, 3 Phase | CE6JNJ

SQUARE D HJL36150M74 PowerPact H motor áramkör védő, 600 V, 25 kAIC, 3 fázis

Raktáron
Tétel: CE6JNJ Típus: HJL36150M74
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
€2,793.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők150
frame típusaHJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.998
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HJL36150M74 circuit breaker designed to protect MCP motor circuits for reverse feed applications
    • Jellemzői a vonali és a teher felőli fülcsatlakozók, előtolás-csatlakozással a jobb vezetékkonfiguráció érdekében
    • Elektronikus kioldó mechanizmus az áram pillanatnyi korlátozásának biztosítására
    • Alumínium vagy rézhuzal méreteket tartalmaz 14 - 3/0 AWG tartományban

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJL26015 megszakító 15 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJL26020 megszakító 20 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
ajánlatkérés
D Négyzet HJL26025 Megszakító 25 amperes 600vac 2p 65kaic @ 480v tápellátással | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,374.45
SQUARE D HJL26030 megszakító 30 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,371.20
SQUARE D HJL26035 megszakító 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,374.45
D SQUARE D HJL26040 megszakító 40 amperes 600vac 2p 65kaic @ 480v tápellátással | AG8PMY HJL2604040A2600V-
ajánlatkérés
D Négyzet HJL26045 Megszakító 45 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,374.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJL36150M74 PowerPact H motor áramkör védő, 600 V, 25 kAIC, 3 fázis
€2,793.73 /Mértékegység