SQUARE D HJA260154 I-Line Circuit Breaker, 30A, 600V, 2 Poles, Single Phase | CE6HAJ

SQUARE D HJA260154 I-Line megszakító, 30A, 600V, 2 pólus, egyfázisú

Tétel: CE6HAJ Modell: HJA260154

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaHJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HJA260154 megszakító ideális vezérlőpanelekhez és motorvezérlő áramkörökhöz, hogy megvédje a csatlakoztatott berendezéseket a rövidzárlatoktól és túlterhelésektől
    • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldó mechanizmus az azonnali és késleltetett túláramvédelemért
    • I-Line stílusú dugaszolható rögzítés az egyszerű telepítés és a problémamentes karbantartás érdekében
    • Megfelel az UL, IEC, CE és CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA260154 I-Line megszakító, 30A, 600V, 2 pólus, egyfázisú