Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HGL26090 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HLL 2JWN5

SQUARE D HGL26090 megszakító 90a 2p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF9HLL Modell: HGL26090Kereszthivatkozás: 2JWN5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€3,410.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők90
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.4 "
Keret méret100A / HG
Magasság6.4 "
Magas erősségű utazás beállítása1450A
Alacsony erősségű utazás beállítása800A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret3/0 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)16.31
Hajó hossza (cm)8.61
Hajószélesség (cm)10.39
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGL26015 megszakító 15a 2p 600vac fül | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "€1,166.05
SQUARE D HGL26025 megszakító 25a 2p 600vac fül | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "€2,147.16
SQUARE D HGL26030 megszakító 30a 2p 600vac fül | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "€1,166.05
SQUARE D HGL26040 megszakító 40a 2p 600vac fül | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "€1,166.05
SQUARE D HGL26050 megszakító 50a 2p 600vac fül | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "€2,142.00
SQUARE D HGL26070 megszakító 70a 2p 600vac fül | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "€2,627.55
SQUARE D HGL26080 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "€2,537.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGL26090 megszakító 90a 2p 600vac fül
€3,410.43 /Mértékegység