Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EJB14070 Csavaros megszakító, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC 480 V-on | AG8NDG

SQUARE D EJB14070 csavaros megszakító, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC, 480 V

Raktáron
Tétel: AG8NDG Típus: EJB14070
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
€383.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők70A
frame típusaEJB
Pólusok száma1
Feszültség277V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5853
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)15.49

Termék részletek:

    • Square D / Schneider Electric EJB sorozatú megszakító extra nagy megszakítóképességgel, hogy megvédje az elektromos rendszert a túlterheléstől és a rövidzárlattól
    • Hőmágneses kioldó egység, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is kínál
    • Csavaros rögzítőrendszer elektromos füles csatlakozásokkal a 12 - 2/0 AWG (alumínium) és 14 - 2/0 AWG (réz) vezetékméretekhez

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D EJB14015 Csavar a megszakítón Ejb 15 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€256.54
SQUARE D EJB14020 Csavar a megszakítón Ejb 20 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€256.54
SQUARE D EJB14025 Csavar a megszakítón Ejb 25 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€272.47
SQUARE D EJB14030 Csavar a megszakítón Ejb 30 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€256.54
SQUARE D EJB14035 Csavar a megszakítón Ejb 35 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
ajánlatkérés
SQUARE D EJB14050 Csavaros megszakító, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€272.47
SQUARE D EJB14060 Csavar a megszakítón Ejb 60 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€272.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EJB14070 csavaros megszakító, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC, 480 V
€383.17 /Mértékegység