Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EJB14040 Bolt On Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 45A, 1 Pole | CE6HZK

SQUARE D EJB14040 csavar a megszakítón, 65 kAIC 480 V-on, 45 A, 1 pólus

Raktáron
Tétel: CE6HZK Típus: EJB14040

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€272.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők45
frame típusaEJB
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5853
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D EJB14015 Csavar a megszakítón Ejb 15 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€256.54
SQUARE D EJB14020 Csavar a megszakítón Ejb 20 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€256.54
SQUARE D EJB14025 Csavar a megszakítón Ejb 25 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€272.47
SQUARE D EJB14030 Csavar a megszakítón Ejb 30 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€256.54
SQUARE D EJB14035 Csavar a megszakítón Ejb 35 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
ajánlatkérés
SQUARE D EJB14050 Csavaros megszakító, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€272.47
SQUARE D EJB14060 Csavar a megszakítón Ejb 60 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€272.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EJB14040 csavar a megszakítón, 65 kAIC 480 V-on, 45 A, 1 pólus
€272.47 /Mértékegység