Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D ECB142020G3EL Molded Case Circuit Breaker, 20A, 1P, 14kAIC at 480V | CE6HYJ

SQUARE D ECB142020G3EL öntött tokos megszakító, 20A, 1P, 14kAIC 480V-on

Raktáron
Tétel: CE6HYJ Modell: ECB142020G3EL

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€367.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaEKB
Pólusok száma1
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D ECB142020G3EL megszakító, amelyet az áteresztőáramok korlátozására és a lefelé irányuló alkatrészek védelmére terveztek áramelosztó alkalmazásokban
    • Távvezérlés a felhasználó kényelméért és csavaros rögzítési kialakítás a problémamentes telepítésért
    • Hosszú időtartamú és pillanatnyi áramkorlátozó funkcióval rendelkezik, amelyek azonnali túlfeszültségek elleni reagálásra szolgálnak, miközben elkerülik az enyhe túlterhelések esetén történő kioldást
    • Ideális 12-8 AWG alumínium és 10-8 AWG rézhuzalok elhelyezésére
    • RoHS-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D ECB14015G3 Csavar a megszakítón Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRT EKB14015G315A1277V€402.65
SQUARE D ECB14020G3 csavar az áramkör megszakítóján Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRU EKB14020G320A1277V€335.06
SQUARE D ECB14030G3 csavar a megszakítón Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRV EKB14030G330A1277V€335.06
SQUARE D ECB24015G3 csavar a megszakítón Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRW EKB24015G315A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24020G3 csavar az áramkör megszakítóján Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRX EKB24020G320A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24030G3 csavar a megszakítón Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRY EKB24030G330A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB34015G3 öntött tokos megszakító, 480V, 15A, csavarozható | CE6GUN EKB34015G3153480€1,214.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D ECB142020G3EL öntött tokos megszakító, 20A, 1P, 14kAIC 480V-on
€367.92 /Mértékegység