Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D D322N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 60 Amper AC | AG9FZG 1H254

SQUARE D D322N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 60 Amper AC

Raktáron
Tétel: AG9FZG Modell: D322NKereszthivatkozás: 1H254

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€598.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők60
Kapcsolatfelvétel3 PST
Mélység4.9 "
Adóáltalános
Magasság14.6 "
HP15 LE @ 240 VAC
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
Feszültség240 VAC
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1625
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)19.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapcsolatfelvételNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaFázisSzélességÁr
SQUARE D D211N biztonsági kapcsoló, általános üzemű, olvadó, 30 A, 2 pólusú, 3 LE, 120 VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NAcél30DPST12337 1 / 4 "€176.31
SQUARE D D221N biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FYZ 1H247 D221NAcél302 PST12317.2 "€217.56
SQUARE D D221NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FZA 1H248 D221NRBHorganyzott acél302 PST3R2317.7 "€323.58
SQUARE D D222N biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZB 1H249 D222NAcél602 PST12317.5 "€370.83
SQUARE D D222NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZC 1H250 D222NRBHorganyzott acél602 PST3R2317.5 "€691.93
SQUARE D D223NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 100 Amper AC | AG9FZD 1H251 D223NRBHorganyzott acél1002 PST3R23110.5 "€1,015.63
SQUARE D D321N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZE 1H252 D321NAcél303 PST13437.2 "€332.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D D322N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 60 Amper AC
€598.16 /Mértékegység