Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D D211N biztonsági kapcsoló, általános üzemű, olvadó, 30 A, 2 pólusú, 3 LE, 120 VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246

SQUARE D D211N biztonsági kapcsoló, általános üzemű, olvadó, 30 A, 2 pólusú, 3 LE, 120 VAC, NEMA 1

Raktáron
Tétel: AG9FYY Modell: D211NKereszthivatkozás: 1H246
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
€140.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők30
OsztályH osztály
KapcsolatfelvételDPST
Jelenlegi minősítés30A
Mélység3 3 / 4 "
AdóStandard
Magasság9 1 / 4 "
Ház anyagaAcél
HP3 LE @ 240 VAC
HP @ 1 fázis - 240 V3 hp
Beltéri / kültériszobai
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
NEMA értékelés1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Túlterhelésvédelembiztosíték
Fázis3
Feszültség240 VAC
Feszültségértékelés120V AC
Szélesség7 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8945
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országMX

Termék részletek:

A négyzet alakú D D211N biztonsági kapcsolót ipari környezetben használják elektromos berendezések leválasztására. Növeli a biztonságot azáltal, hogy leválasztja az áramellátást karbantartás, javítás vagy vészhelyzet esetén. Ez a 30A névleges egydobás biztonsági kapcsoló NEMA 1 védelemmel rendelkezik. 2 pólusú, 120 VAC kapacitású, 10 kA-es rövidzárlati teljesítményű, olvadó kapcsolóval rendelkezik. Ez a biztonsági kapcsoló felületre szerelhető, és 14 - 6 AWG réz / 12 - 6 AWG alumínium vezetékeket fogadó saruk segítségével csatlakoztatható elektromos csatlakozásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a biztonsági kapcsoló kiválasztásakor?

A.

  • Illessze a kapcsolót az áramkör követelményeihez.
  • Válasszon megfelelő NEMA / IP besorolást.
  • Igazítsa az áramkör konfigurációjához.
  • Egyezzen a hibaárammal.
  • Szükség szerint olvadó / nem olvadó.
  • Fix hely, megfelelő rögzítés.
  • Támogassa a karbantartás biztonságát.
  • Az ívkeltéssel kapcsolatos problémák megelőzése.
  • Terheléssel kompatibilis.
  • Kövesse az elektromos előírásokat és szabályokat.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a Square D D211N biztonsági kapcsolót?

A.

  • Kapcsolja ki az áramkört.
  • Viseljen megfelelő biztonsági felszerelést.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés, por vagy korrózió.
  • Fújja el a laza törmeléket sűrített levegővel.
  • Óvatosan törölje le a felületeket nedves ruhával.
  • Tisztítsa meg az érintkezőket elektromos érintkezőtisztítóval.
  • Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz.
  • Helyezze vissza az alkatrészeket.
  • Állítsa vissza az áramellátást és tesztelje a kapcsolót.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapcsolatfelvételNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaFázisSzélességÁr
SQUARE D D221N biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FYZ 1H247 D221NAcél302 PST12317.2 "€132.71
SQUARE D D221NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FZA 1H248 D221NRBHorganyzott acél302 PST3R2317.7 "€185.23
SQUARE D D222N biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZB 1H249 D222NAcél602 PST12317.5 "€156.43
SQUARE D D222NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZC 1H250 D222NRBHorganyzott acél602 PST3R2317.5 "€294.74
SQUARE D D223NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 100 Amper AC | AG9FZD 1H251 D223NRBHorganyzott acél1002 PST3R23110.5 "€443.90
SQUARE D D321N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZE 1H252 D321NAcél303 PST13437.2 "€213.09
SQUARE D D321NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZF 1H253 D321NRBHorganyzott acél303 PST3R3437.7 "€264.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D D211N biztonsági kapcsoló, általános üzemű, olvadó, 30 A, 2 pólusú, 3 LE, 120 VAC, NEMA 1
€140.20 /Mértékegység