SQUARE D D223NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 100 Amper AC | AG9FZD 1H251

SQUARE D D223NRB biztonsági kapcsoló 240 VAC 2PST 100 A AC

Raktáron
Tétel: AG9FZD Típus: D223NRBKereszthivatkozás: 1H251

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€443.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők100
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység6.500 "
Adóáltalános
Magasság17.5 "
HP15 LE @ 240 VAC
IP besorolás14
AnyagHorganyzott acél
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség240 VAC
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2765
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)27.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó RFK10 sz
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapcsolatfelvételNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaFázisSzélességÁr
SQUARE D D211N biztonsági kapcsoló, általános üzemű, olvadó, 30 A, 2 pólusú, 3 LE, 120 VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NAcél30DPST12337 1 / 4 "€140.20
SQUARE D D221N biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FYZ 1H247 D221NAcél302 PST12317.2 "€132.71
SQUARE D D221NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FZA 1H248 D221NRBHorganyzott acél302 PST3R2317.7 "€185.23
SQUARE D D222N biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZB 1H249 D222NAcél602 PST12317.5 "€156.43
SQUARE D D222NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZC 1H250 D222NRBHorganyzott acél602 PST3R2317.5 "€294.74
SQUARE D D321N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZE 1H252 D321NAcél303 PST13437.2 "€213.09
SQUARE D D321NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZF 1H253 D321NRBHorganyzott acél303 PST3R3437.7 "€264.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D D223NRB biztonsági kapcsoló 240 VAC 2PST 100 A AC
€443.90 /Mértékegység