Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGL36050 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 50A, 3 Pole | CE6JTG

SQUARE D BGL36050 PowerPact B megszakító, billenőkapcsoló, 50A, 3 pólus

Raktáron
Tétel: CE6JTG Modell: BGL36050
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
€1,614.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaBGL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BGL36050 PowerPact B sorozatú megszakító, amely a tápellátás leállítására szolgál, ha a kimenő és a bejövő áram között egyensúlyhiány lép fel.
    • Az EverLink vonallal és a teherfüles csatlakozókkal történő előtolás révén a telepítés és javítás gyorsabb
    • Hosszú idejű és azonnali funkciókat kínáló, nem cserélhető, hőmágneses kioldó mechanizmus
    • Utazásmentes váltórendszerrel rendelkezik, gyors gyártással és töréssel, hogy szabadon mozoghasson a végállásból az utazási helyzetbe
    • IEC besorolású és UL felsorolt

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D BGL36100 PowerPact B öntött tokos megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,962.06
SQUARE D BGL36015 PowerPact B öntött tokos megszakító, 15A, 18kAIC, 600V | CE6HWT BGL3601515€1,614.96
SQUARE D BGL36080 PowerPact B öntött tokos megszakító, 80A, 18kAIC 600V-on | CE6HWU BGL3608080€1,962.06
SQUARE D BGL36070 PowerPact B öntött házas megszakító, 80A, 18kAIC, 600V | CE6HWV BGL3607070€1,962.06
SQUARE D BGL36060 PowerPact B öntött tokos megszakító, 80A, 35kAIC 480V-on | CE6HWW BGL3606060€1,614.96
SQUARE D BGL36040 PowerPact B öntött tokos megszakító, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,614.96
SQUARE D BGL36030 PowerPact B öntött tokos megszakító, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,614.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGL36050 PowerPact B megszakító, billenőkapcsoló, 50A, 3 pólus
€1,614.96 /Mértékegység