SQUARE D BDL36030 öntött ház megszakító, 30A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYW 482D36

SQUARE D BDL36030 öntött ház megszakító, 30A, pólusok száma 3, Bdl sorozat

Tétel: CE6GYW Modell: BDL36030Kereszthivatkozás: 482D36
€1,163.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása525V AC
Működtető típusaToggle
erősítők30A
Megszakító típusaStandard
Mélység3.15 "
Keret méret125A
frame típusaBdl
Magasság5.39 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA 277/408V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret2 AWG, 3 AWG
Min. Működési hőmérséklet-13 fok F
Min. Vezetékméret14 AWG, 6 AWG
Felszerelési stílusEgységtartó
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásEverlink Lug mindkét végén
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600
Feszültség típusaAC
Szélesség3.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BDL36030 megszakító, amelyet a rövidzárlatok és az áram túlterhelésének megelőzésére terveztek az ipari gépek és az érzékeny elektromos áramkörök védelmére
    • Hőmágneses kioldóegység a súlyos túlfeszültségek azonnali megválaszolásához, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsok és csíptetős DIN-sínre szerelhető kialakítás a könnyebb vezetékezés és a könnyű telepítés érdekében
    • 6-2 AWG finomszálú és 14-3 AWG merev alumínium/réz vezetéket támogat
    • CSA-tanúsítvánnyal, CE-jelöléssel, UL-listával és IEC-jóváhagyással rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
SQUARE D BDL36070 öntött ház megszakító, 70A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36080 öntött ház megszakító, 80A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36090 öntött ház megszakító, 90A, 3 pólus | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36100 öntött ház megszakító, 100A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36050 öntött ház megszakító, 50A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36040 öntött tokos megszakító, 40A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDL36030 öntött ház megszakító, 30A, pólusok száma 3, Bdl sorozat
€1,163.85 /Mértékegység