Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDL26040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6JLY 482D10

SQUARE D BDL26040 öntött ház megszakító, 40A, pólusok száma 2, Bdl sorozat

Raktáron
Tétel: CE6JLY Modell: BDL26040Kereszthivatkozás: 482D10
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
€1,189.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása525V AC
Működtető típusaToggle
erősítők40A
Megszakító típusaStandard
Mélység3.15 "
Keret méret125A
frame típusaBdl
Magasság5.39 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA 277/408V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret2 AWG, 3 AWG
Min. Működési hőmérséklet-13 fok F
Min. Vezetékméret14 AWG, 6 AWG
Felszerelési stílusEgységtartó
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásEverlink Lug mindkét végén
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600
Feszültség típusaAC
Szélesség2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)25.7
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Square D BDL26040 circuit breaker used in high load intensity equipment for protection against electrical hazards
    • Features thermal magnetic unit allowing both instantaneous and long-time current limiting protection
    • Features a quick make / quick break toggle mechanism with a compression style spring providing enough mechanical force to produce snap action or positive tripping
    • Integrated DIN rail mounting and patent EverLink lug terminals for safe and secure installation
    • Accommodates fine stranded or rigid copper & aluminium wires of sizes ranging from 6 to 2 AWG and 14 to 3 AWG, respectively
    • UL-listed, NEMA-rated, CSA-certified and CE-marked

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
SQUARE D BDL36070 öntött ház megszakító, 70A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 öntött ház megszakító, 80A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 öntött ház megszakító, 90A, 3 pólus | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 öntött ház megszakító, 100A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36050 öntött ház megszakító, 50A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 öntött tokos megszakító, 40A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDL26040 öntött ház megszakító, 40A, pólusok száma 2, Bdl sorozat
€1,189.78 /Mértékegység