Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDL26025 öntött tokos megszakító, 25A, pólusok száma 2, Bdl sorozat | CH6NLY 482D04

SQUARE D BDL26025 öntött ház megszakító, 25A, pólusok száma 2, Bdl sorozat

Raktáron
Tétel: CH6NLY Modell: BDL26025Kereszthivatkozás: 482D04
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
€1,404.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása525V AC
Működtető típusaToggle
erősítők25A
Megszakító típusaStandard
Mélység3.15 "
Keret méret125A
Magasság5.39 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA 277/408V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret2 AWG, 3 AWG
Min. Működési hőmérséklet-13 fok F
Min. Vezetékméret14 AWG, 6 AWG
Felszerelési stílusEgységtartó
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásEverlink Lug mindkét végén
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)6.4
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC feszültség besorolásaerősítőkFázisSzélességMélységKeret méretMax. VezetékméretÁr
SQUARE D BDA34080Y öntött tokos megszakító, 80A, pólusok száma 3, Bda sorozat | CH6NLV 482C64 BDA34080Y3525V AC80A33.19 "3.5 "125A2 AWG€1,855.75
SQUARE D BDL16015 öntött ház megszakító, 15A, pólusok száma 1, Bdl sorozat | CH6NLW 482C84 BDL160151240V AC15A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€606.69
SQUARE D BDL16020 öntött tokos megszakító, 20A, pólusok száma 1, Bdl sorozat | CH6NLX 482C85 BDL160201240V AC20A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€585.97
SQUARE D BDL36025 öntött tokos megszakító, 25A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CH6NLZ 482D34 BDL360253525V AC25A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,673.66
SQUARE D BDL36035 öntött ház megszakító, 35A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CH6NMA 482D38 BDL360353525V AC35A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,537.47
SQUARE D BDL36045 öntött ház megszakító, 45A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CH6NMB 482D42 BDL360453525V AC45A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,615.92
SQUARE D BGA160151 öntött ház megszakító, 15A, 1 pólus | CH6NMQ 482D75 BGA1601511240V AC15A11.06 "3.5 "125A/BG2 AWG€987.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDL26025 öntött ház megszakító, 25A, pólusok száma 2, Bdl sorozat
€1,404.11 /Mértékegység