Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, Number Of Poles 3, Series Bda | CE6GXV 482C74

SQUARE D BDA36040 öntött tokos megszakító, 40A, pólusok száma 3, Bda sorozat

Raktáron
Cikkszám: CE6GXV Modell: BDA36040Kereszthivatkozás: 482C74
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
€1,380.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása525V AC
Működtető típusaToggle
erősítők40A
Megszakító típusaStandard
Mélység3.5 "
Keret méret125A
frame típusaBDA
Magasság5.39 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA 277/408V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Működési hőmérséklet-13 fok F
Min. Vezetékméret14 AWG
Felszerelési stílusI-Line
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600
Feszültség típusaAC
Szélesség3.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)12.4
Hajó hossza (cm)32.31
Hajószélesség (cm)20.8
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BDA36040 PowerPact B megszakító túláram és rövidzárlat elleni védelem biztosítására
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely azonnali és késleltetett kioldási funkciókat is kínál
    • Accommodates aluminium and copper wires of sizes ranging between 14 and 2 AWG
    • 3 pole unit having unique I-Line design for smooth plug-in installation with Square D switchboards and panelboards
    • Can withstand ambient temperatures up to 70 degrees C
    • NEMA-marked, CSA-certified & UL-listed

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA36040 öntött tokos megszakító, 40A, pólusok száma 3, Bda sorozat
€1,380.34 /Mértékegység