A Square D AL250JD alumínium saru egy elektromos csatlakozó, amelyet ipari környezetben használnak, hogy biztonságos és megbízható kapcsolatot hozzon létre az alumínium vezetők és az elektromos alkatrészek, például megszakítók, kapcsolók és panelek között.
Jellemzők:
- A négyzet alakú D AL250JD alumínium fül mind a felfelé, mind a lefelé irányuló csatlakozásokra alkalmas, megkönnyítve a telepítést.
- Csavaros rögzítéssel rendelkezik a stabilitás és a csökkentett karbantartási igények biztosítása érdekében.
- Ez a fül alumínium szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja az elektromos vezetőképességet és ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
- 3 AWG-től 350 MCM-ig terjedő vezetékméretek fogadására képes.
- Ez az alumínium fül 200 és 250 A közötti névleges áramerősséggel rendelkezik, és 600 VAC feszültségig üzemeltethető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használható-e az alumínium fül sodrott és tömör vezetékekhez egyaránt?
V. Az alumínium fület úgy tervezték, hogy sodrott és tömör alumínium vezetőkkel is működjön.
K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell figyelembe venni alumínium fül használatakor?
A. Megfelelő krimpelési technikák, nyomatékspecifikációk, valamint tiszta és megfelelően csupaszított vezetékek a biztonságos és megbízható csatlakozások érdekében.
K. Hogyan kell felszerelni a Square D AL250JD alumínium fület?
V. A beszerelési folyamat magában foglalja a huzal lecsupaszítását, a sarut a huzalra préselve, majd a fület biztonságosan a kívánt alkatrészhez rögzíteni a megfelelő nyomaték-specifikációk segítségével.