JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FDJ4 dobkeverő 4 1/2 hüvelykes átmérőjű, nagy viszkozitású | AB9UNZ

APPROVED VENDOR 2FDJ4 dobkeverő 4 1/2 hüvelykes átmérőjű, magas viszkozitású

Raktáron
Tétel: AB9UNZ Modell: 2FDJ4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€36.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Mixer
ÉpítésFestett acél
Fej Dia.4.5 "
fej típusaSpirál
Hossz24.5 "
Max. FORDULAT500
Tengely Dia.7/16 "Hex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésFej Dia.Max. FORDULATÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2FDJ2 dobkeverő 4 1/8 hüvelyk átmérőjű alacsony viszkozitású | AB9UNX 2FDJ2Nikkelezett acél4.125 "800€27.38
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2FDJ3 dobkeverő 4 5/8 hüvelyk átmérő közepes viszkozitás | AB9UNY 2FDJ3Festett acél4.625 "700€37.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDJ4 dobkeverő 4 1/2 hüvelykes átmérőjű, magas viszkozitású
€36.93 /Mértékegység