Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9999SX12 érintkező segéd | AF6PFD 1H590

SQUARE D 9999SX12 érintkező segéd

Raktáron
Tétel: AF6PFD Modell: 9999SX12Kereszthivatkozás: 1H590

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€211.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSegédkapcsolat
erősítők3
FelszerelésCsavar
Névjegyek száma1
NC Aux száma. Névjegyek1
NO Aux száma. Névjegyek0
Kezdő méret00-2
típusBelső nem átalakítható, általában zárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536908085

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételFelszereléstípusÁr
SQUARE D 9999DD01 Határozott rendeltetésű segédérintkező 1NC 10A oldalsó rögzítés | AF6FVH 11D183 9999DD0110Határozott célú segédkapcsolatOldalPillanatnyi-
ajánlatkérés
SQUARE D 9999DD10 Határozott rendeltetésű segédérintkező 1NO 10A oldalsó rögzítés | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Határozott célú segédkapcsolatOldalPillanatnyi€56.95
SQUARE D MDSAN20 segédérintkező 2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Segédkapcsolat-2Z€152.91
SQUARE D MDSAN11 segédérintkező, 1NO/1NC, 10A, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Segédkapcsolat-1NO / 1NC€120.03
SQUARE D MDS30P kiegészítő táposzlop 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30Kiegészítő Power Pole-1Z€104.82
D NÉRET 9999SX11 Kapcsolattartó kisegítő | AF6PFC 1H589 9999SX113SegédkapcsolatCsavarBelső nem átalakítható, általában nyitott€201.08
D 9999SX6 Négyzet Kapcsolattartó segéd | AF6PFE 1H591 9999SX610SegédkapcsolatCsavarNEMA motorindító segédérintkező, alaphelyzetben nyitva€180.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9999SX12 érintkező segéd
€211.21 /Mértékegység