Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9999D20 Segédérintkező 2 NO | AF9FGW 2CG38

SQUARE D 9999D20 2. segédérintkező NO

Raktáron
Tétel: AF9FGW Modell: 9999D20Kereszthivatkozás: 2CG38

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€66.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú segédkapcsolat
erősítők5
Névjegyek száma2
NC Aux száma. Névjegyek0
NO Aux száma. Névjegyek2
típusPillanatnyi
Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételFelszereléstípusÁr
SQUARE D 9999DD01 Határozott rendeltetésű segédérintkező 1NC 10A oldalsó rögzítés | AF6FVH 11D183 9999DD0110Határozott célú segédkapcsolatOldalPillanatnyi-
ajánlatkérés
SQUARE D 9999DD10 Határozott rendeltetésű segédérintkező 1NO 10A oldalsó rögzítés | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Határozott célú segédkapcsolatOldalPillanatnyi€56.95
SQUARE D MDSAN20 segédérintkező 2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Segédkapcsolat-2Z€152.91
SQUARE D MDSAN11 segédérintkező, 1NO/1NC, 10A, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Segédkapcsolat-1NO / 1NC€120.03
SQUARE D MDS30P kiegészítő táposzlop 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30Kiegészítő Power Pole-1Z€104.82
D NÉRET 9999SX11 Kapcsolattartó kisegítő | AF6PFC 1H589 9999SX113SegédkapcsolatCsavarBelső nem átalakítható, általában nyitott€201.08
SQUARE D 9999SX12 érintkező segéd | AF6PFD 1H590 9999SX123SegédkapcsolatCsavarBelső nem átalakítható, általában zárt€211.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9999D20 2. segédérintkező NO
€66.51 /Mértékegység