Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet D 9991SCA11 A ház besorolása 12 | AF9FFA 2BZ36

SQUARE D 9991SCA11 ház, Nema besorolás 12

Raktáron
Tétel: AF9FFA Típus: 9991SCA11Kereszthivatkozás: 2BZ36

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€757.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8.53 "
befejezfesték
TömítésHab
Magasság12.75 "
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagAcél
Fémmérő16
FelszerelésCsavarozza
NEMA értékelés12
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTételKiesések / Nincs kiesésFémmérőNEMA értékelésSzélességÁr
D NÉRET 9991SCG8 Ház burkolati besorolása 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "HázNincs kiütés2016"€116.73
D 9991UE1 Négyzet Ház 1 besorolású acél | AF9FVR 2DZ24 9991UE13.31 "5.28 "Házkiütések1813.63 "€84.05
D Négyzet D 9991LG1 Ház besorolása 1 | AF9GPU 2FK30 9991LG15.91 "9.78 "HázNincs kiütés1817.53 "€260.82
D 9991UE7 Négyzet Táska Nema besorolás 1 | AG7BME 4B533 9991UE77.537.79HázNincs kiütés1814.87€210.18
SQUARE D PINQO Busway Plugin Unit Enclosure Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 PINQO--Tartozék----€680.10
SQUARE D QO3100BNS Ház Qo Cb 240V 100A Nema 1 Felület | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--Tartozék----€294.74
SQUARE D QO3100BNF Ház Qo Cb 240V 100A Nema 1Flush | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--Tartozék----€305.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9991SCA11 ház, Nema besorolás 12
€757.67 /Mértékegység