Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D 9991UE7 Négyzet Táska Nema besorolás 1 | AG7BME 4B533

SQUARE D 9991UE7 ház Nema 1. besorolása

Raktáron
Tétel: AG7BME Modell: 9991UE7Kereszthivatkozás: 4B533
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
€210.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység7.53
befejezfesték
Magasság7.79
Belső panelNem
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagAcél
Fémmérő18
FelszerelésCsavarozza
NEMA értékelés1
Szélesség4.87

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTételKiesések / Nincs kiesésFémmérőNEMA értékelésSzélességÁr
D Négyzet D 9991SCA11 A ház besorolása 12 | AF9FFA 2BZ36 9991SCA118.53 "12.75 "HázNincs kiütés16126.38 "€757.67
D NÉRET 9991SCG8 Ház burkolati besorolása 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "HázNincs kiütés2016"€116.73
D 9991UE1 Négyzet Ház 1 besorolású acél | AF9FVR 2DZ24 9991UE13.31 "5.28 "Házkiütések1813.63 "€84.05
D Négyzet D 9991LG1 Ház besorolása 1 | AF9GPU 2FK30 9991LG15.91 "9.78 "HázNincs kiütés1817.53 "€260.82
SQUARE D PINQO Busway Plugin Unit Enclosure Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 PINQO--Tartozék----€680.10
SQUARE D QO3100BNS Ház Qo Cb 240V 100A Nema 1 Felület | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--Tartozék----€294.74
SQUARE D QO3100BNF Ház Qo Cb 240V 100A Nema 1Flush | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--Tartozék----€305.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9991UE7 ház Nema 1. besorolása
€210.18 /Mértékegység