Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9080GA6 sorkapocs 40 Amper | AG7CHT 5B380

SQUARE D 9080GA6 sorkapocs 40 amper

Raktáron
Tétel: AG7CHT Modell: 9080GA6Kereszthivatkozás: 5B380
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
€4.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
erősítők40
Blokk anyagNejlon
színekTermészetes
Kapcsolat típusaCsavaros szorító
Mélység1.8 "
Magasság1.48 "
Max. Vezetékméret12 AWG
Min. Vezetékméret22 AWG
Szerelési típusLÁRMA
Csatlakozások száma2
Pólusok száma1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 275 fokig F
Hőmérséklet Értékelés-40 - 257 F
Csatlakozó típusaLapos csatlakozók
Feszültség600
Szélesség569040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • Csatorna leírása (35mm / GH)
    • Darab per láb (32)
    • 6 pólusú jumperek (2DD05)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzerelési típusCsatlakozó típusaSzélességÁr
SQUARE D 9080GP6 sorkapocs 40 Amper | AG7CHA 5B360 9080GP61.8 "1.48 "12 AWG18 AWGLÁRMAÖnemelő nyomóhuzal csatlakozó569040 "€5.64
SQUARE D 9080GK6 sorkapocs 40 Amper | AG7CHE 5B364 9080 GK61.4 "1.39 "10 AWG22 AWGFelület vagy DINForrasztó nélküli doboz Lug568789 "€5.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080GA6 sorkapocs 40 amper
€4.24 /Mértékegység