Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9070T200D1 ipari vezérlőtranszformátor, T típusú, 1 fázisú, 200 VA, 240 x 480 V elsődleges, 120 V másodlagos | AG7BUC 4R856

SQUARE D 9070T200D1 ipari vezérlőtranszformátor, T típusú, 1 fázisú, 200 VA, 240 x 480 V elsődleges, 120 V másodlagos

Raktáron
Tétel: AG7BUC Típus: 9070T200D1Kereszthivatkozás: 4R856

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€436.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
Mélység3.75 "
Ház befejezéseEpoxigyanta lakk
Ház típusaNyisd ki
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság3.2 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség240V AC, 480V AC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség120V AC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik80 fok. C
Transzformátor típusaUjjbiztos
VA minősítés180VA
Szélesség3.59 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8504314065

Termék részletek:

A Square D 9070T150D4 transzformátor ideális feszültség átalakítására és leválasztására különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Megbízható kialakításának és nagy hatékonyságának köszönhetően ez a transzformátor hatékonyan alakítja át az elektromos energiát a különböző feszültségszintek között, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos és optimális működését. Ezt a transzformátort vezérlőpanelekben, gépekben, áramelosztó berendezésekben és automatizálási rendszerekben használják. Lábas rögzítési lehetőséget kínál az egyszerű telepítéshez és a biztonságos elhelyezéshez különféle elrendezésekben. Ezt a CSA-jóváhagyással és UL-listán szereplő transzformátort nyitott burkolatú kivitelben tervezték, amely hatékony hőelvezetést és könnyű hozzáférést biztosít a karbantartáshoz és ellenőrzéshez. Epoxigyanta lakkbevonattal rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a környezeti elemekkel szembeni árnyékolást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen frekvenciát támogat a Square D 9070T200D1 transzformátor?

V. Ez a transzformátor 50 Hz-es és 60 Hz-es elektromos frekvenciákkal kompatibilis.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor négyszögletes D transzformátort választok az alkalmazásomhoz?

V. A főbb tényezők közé tartozik a bemeneti és kimeneti feszültség, a teljesítménykapacitás, az alkalmazásra való alkalmasság, a frekvencia-kompatibilitás, a szerelés és a burkolat stílusa, a hőmérséklet-emelkedés és a burkolat kivitelezése.

K. Mi a különbség a vezérlőtranszformátor és a teljesítménytranszformátor között?

V. A vezérlőtranszformátort kis teljesítményű vezérlőáramkörökhöz tervezték, és izolált alacsony feszültségű kimeneteket kínál a relék és vezérlőeszközök meghajtásához. Ezzel szemben a teljesítménytranszformátort úgy tervezték, hogy nagyobb teljesítményszintet kezeljen az elektromos energia elosztásához az átviteli és elosztó hálózatokon. A vezérlőtranszformátorok középpontjában a vezérlőáramkörök precizitása és biztonsága áll, míg a teljesítménytranszformátor a nagyobb léptékű hatékony energiaátvitellel foglalkozik.

Termékváltozatok

TermékekModellVA minősítésMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségÁr
SQUARE D 9070T200D2 transzformátor be 240/480v ki 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACBizottság24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T100D20 transzformátor In208/240/480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 V ACBizottság120 VAC€406.09
SQUARE D 9070T200D23 transzformátor be 120/240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACBizottság24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D3 transzformátor be 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság120 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D3 transzformátor be 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság120 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D14 transzformátor be 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság24 VAC€393.75
D SQUARE D 9070T200D13 transzformátor In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACBizottság12 / 24 VAC€512.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9070T200D1 ipari vezérlőtranszformátor, T típusú, 1 fázisú, 200 VA, 240 x 480 V elsődleges, 120 V másodlagos
€436.65 /Mértékegység