Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9070T150D4 ipari vezérlőtranszformátor, T típusú, 1 fázisú, 150VA, 277V elsődleges, 120V másodlagos | AG7BUB 4R852

SQUARE D 9070T150D4 ipari vezérlőtranszformátor, T típusú, 1 fázisú, 150 VA, 277 V elsődleges, 120 V másodlagos

Raktáron
Tétel: AG7BUB Típus: 9070T150D4Kereszthivatkozás: 4R852

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€393.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
Mélység3.75 "
Ház befejezéseEpoxigyanta lakk
Ház típusaNyisd ki
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság3.2 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség277V AC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség120V AC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik55 fok. C
Transzformátor típusaUjjbiztos
VA minősítés150VA
Szélesség3.59 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8504314065

Termék részletek:

A Square D 9070T150D4 transzformátor egy elektromos eszköz, amelyet feszültség átalakítására és leválasztására használnak különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Megbízható kialakításának és nagy hatékonyságának köszönhetően ez a transzformátor hatékonyan alakítja át az elektromos energiát a különböző feszültségszintek között, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos és optimális működését. Vezérlőpanelekben, gépekben, automatizálási rendszerekben és áramelosztási rendszerekben használják. Ez a CSA-jóváhagyással rendelkező transzformátor lábra szerelhető lehetőséget kínál az egyszerű telepítéshez és a biztonságos elhelyezéshez különféle elrendezésekben. Epoxigyanta lakkbevonattal rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a környezeti elemekkel szembeni árnyékolást. Ezt az UL-listás transzformátort nyitott burkolatú kivitelben tervezték, amely hatékony hőelvezetést és könnyű hozzáférést biztosít a karbantartáshoz és ellenőrzéshez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Square D 9070T150D4 transzformátor képes mérsékelt teljesítményterhelést is kezelni?

V. Úgy tervezték, hogy hatékonyan kezelje a 150 VA-ig terjedő teljesítményterhelést, megbízható és egyenletes teljesítményt biztosítva.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni a transzformátor telepítésekor?

A.

  • Telepítés vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki az áramforrást.
  • Az áramütések elkerülése érdekében gondoskodjon a megfelelő földelésről a helyi elektromos előírásoknak megfelelően.
  • Szereljen be megfelelő védőberendezéseket, hogy megakadályozza, hogy a túlzott áramok károsítsák a transzformátort.
  • Helyezze a transzformátort jól szellőző helyre, hogy elkerülje a túlmelegedést.
  • A túlmelegedés és a károsodás elkerülése érdekében soha ne lépje túl a transzformátor 150 VA teljesítményét.
  • Az azonnali csere érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés, túlmelegedés és kopás.
  • Tartsa be a megfelelő távolságot a légáramlás és a biztonságos hozzáférés kódjai szerint.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Square D transzformátor kiválasztásakor?

A.

  • Feszültségátalakítási igények
  • Névleges teljesítmény
  • Terhelés típusa
  • Terhelési variáció
  • Hatékonyság
  • Fizikai méret és burkolat
  • Környezeti feltételek
  • Szerelési lehetőségek

Termékváltozatok

TermékekModellVA minősítésMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségÁr
SQUARE D 9070T200D2 transzformátor be 240/480v ki 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACBizottság24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T100D20 transzformátor In208/240/480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 V ACBizottság120 VAC€406.09
SQUARE D 9070T200D23 transzformátor be 120/240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACBizottság24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D3 transzformátor be 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság120 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D3 transzformátor be 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság120 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D14 transzformátor be 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság24 VAC€393.75
D SQUARE D 9070T200D13 transzformátor In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACBizottság12 / 24 VAC€512.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9070T150D4 ipari vezérlőtranszformátor, T típusú, 1 fázisú, 150 VA, 277 V elsődleges, 120 V másodlagos
€393.75 /Mértékegység