SQUARE D 9070EO10D1 transzformátor be 240/480v ki 120v 3000va | AF9FLM 2CT26

SQUARE D 9070EO10D1 transzformátor be 240/480v ki 120v 3000va

Raktáron
Tétel: AF9FLM Típus: 9070EO10D1Kereszthivatkozás: 2CT26

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,710.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
Mélység9.44 "
Ház befejezéseEpoxigyanta lakk
Magasság7.5 "
Hz60
Bemeneti feszültség240 / 480 VAC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik55 fok C
Transzformátor típusaKapszulázva
VA minősítés3 kVA-es
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.055
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8504320000

Termék részletek:

    • Olvadt (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságHzBemeneti feszültségFelszerelésHőmérséklet EmelkedikVA minősítésÁr
SQUARE D 9070EL1D9 Transzformátor Be 480V Ki 120V 50V | AF9FLK 2CT23 9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACBizottság150 fok C50VA€496.11
SQUARE D 9070EL2D9 Transzformátor Be 480V Ki 120V 100V | AF9FLL 2CT24 9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACBizottság55 fok C100VA€626.49
SQUARE D 9070EO1D1 transzformátor be 240/480v Ki 120v 50va | AF9FLN 2CT36 9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACBizottság55 fok C50VA€351.82
SQUARE D 9070EO2D1 transzformátor be 240/480v ki 120v 100va | AF9FLP 2CT46 9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACBizottság55 fok C100VA€465.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9070EO10D1 transzformátor be 240/480v ki 120v 3000va
€5,710.58 /Mértékegység