Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9070EO2D1 transzformátor be 240/480v ki 120v 100va | AF9FLP 2CT46

SQUARE D 9070EO2D1 transzformátor be 240/480v ki 120v 100va

Raktáron
Tétel: AF9FLP Típus: 9070EO2D1Kereszthivatkozás: 2CT46

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€465.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
Mélység2.8 "
Ház befejezéseEpoxigyanta lakk
Magasság3.38 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség240 / 480 VAC
FelszerelésBizottság
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik55 fok C
Transzformátor típusaKapszulázva
VA minősítés100VA
Szélesség3.78 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8504314065

Termék részletek:

    • Olvadt (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságHzBemeneti feszültségFelszerelésHőmérséklet EmelkedikVA minősítésÁr
SQUARE D 9070EL1D9 Transzformátor Be 480V Ki 120V 50V | AF9FLK 2CT23 9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACBizottság150 fok C50VA€496.11
SQUARE D 9070EL2D9 Transzformátor Be 480V Ki 120V 100V | AF9FLL 2CT24 9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACBizottság55 fok C100VA€626.49
SQUARE D 9070EO10D1 transzformátor be 240/480v ki 120v 3000va | AF9FLM 2CT26 9070EO10D19"9.44 "7.5 "60240 / 480 VACLáb55 fok C3 kVA-es€5,710.58
SQUARE D 9070EO1D1 transzformátor be 240/480v Ki 120v 50va | AF9FLN 2CT36 9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACBizottság55 fok C50VA€351.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9070EO2D1 transzformátor be 240/480v ki 120v 100va
€465.62 /Mértékegység